Merlin Gerin - 28566 Vigirex Rm12T Multiplexer - 28566

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3303430285663

Elnummer

1605029

Leverandørens varenummer

28566

Typebeskrivelse

28566

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For nett med 3-fasevekselstrøm

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0...0 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

0...0 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningsmåleområde:

220...240 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

5 s

Strømforskjellsindikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Bredde:

106 mm

Høyde:

81 mm

Dybde:

73,5 mm

Vigirex RMH 12-kanals jordfeilrele for bruk sammen med multiplexer RM12T og toroid...