Merlin Gerin - 47162 NT 08 Ha 4P Fast - 47162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 800 A
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Utførelse av betjeningselement - Trykkbryter
Utførelse som hovedbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact Lastbrytere
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430471622
Elnummer
4320683
Leverandørens varenummer
47162
Typebeskrivelse
4320683
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
800 A
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
0...0 V
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
0 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
0 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
0 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
35 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP30


