Merlin Gerin - 47165 NT 12 Ha 3P Fast - 47165

KopierKopier
Merlin Gerin - 47165 NT 12 Ha 3P Fast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1250 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Utførelse av betjeningselement - Trykkbryter

  • Utførelse som hovedbryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3303430471653

Elnummer

4320686

Leverandørens varenummer

47165

Typebeskrivelse

4320686

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1250 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Utførelse av betjeningselement:

Trykkbryter

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

0...0 V

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

0 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

0 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

35 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

Ja

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP30

Masterpact NT Effektbrytere, ACB , 630A til 1600A