Merlin Gerin - 47295 Micrologic 7.0 H For Fast Bryt - 47295

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 6300 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 252...6300 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Type motorvern - Elektronisk utløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430472957

Elnummer

4322053

Leverandørens varenummer

47295

Typebeskrivelse

4322053

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

6300 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

252...6300 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A