Merlin Gerin - 47311 XF Komm. 024/030V AC/DC For Fa - 47311

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430473114

Elnummer

4322061

Leverandørens varenummer

47311

Typebeskrivelse

4322061

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A