Merlin Gerin - 47353 XF 200/250V AC/DC For Fast Bry - 47353

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 200...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430473534

Elnummer

4321034

Leverandørens varenummer

47353

Typebeskrivelse

4321034

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...250 V

Nominell matespenning ved DC:

200...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...250 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A