Merlin Gerin - 47391 Motormek. 048/060V AC/DC For F - 47391

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...60 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430473916

Elnummer

4322112

Leverandørens varenummer

47391

Typebeskrivelse

4322112

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...60 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...60 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A