Merlin Gerin - 47395 Motormek. 100/130V AC For Fast - 47395

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430473954

Elnummer

4322115

Leverandørens varenummer

47395

Typebeskrivelse

4322115

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...130 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...130 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A