Merlin Gerin - 47443 XF 200/250V AC/DC Foruttrekkba - 47443

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 250...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 250...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430474432

Elnummer

4321039

Leverandørens varenummer

47443

Typebeskrivelse

4321039

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

250...250 V

Nominell matespenning ved DC:

250...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

250...250 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A