Merlin Gerin - 47468 Motormek. 277/415V AC For Uttr - 47468

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 277...415 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 277...415 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430474685

Elnummer

4322156

Leverandørens varenummer

47468

Typebeskrivelse

4322156

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

277...415 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

277...415 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A