Merlin Gerin - 48206 Motormek. 024/030V DC For Fast - 48206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...30 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430482062
Elnummer
4322710
Leverandørens varenummer
48206
Typebeskrivelse
4322710
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...30 V
Spenningstype for betjening:
DC
Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A


