Merlin Gerin - 48213 Motormek. 250/277V AC For Fast - 48213

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 250...277 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 250...277 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430482130

Elnummer

4322715

Leverandørens varenummer

48213

Typebeskrivelse

4322715

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

250...277 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

250...277 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A