Merlin Gerin - 48350 NW 63 Ha 3P Uttrekkbar - 48350

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 6300 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, skuffesystem

  • Utførelse av betjeningselement - Trykkbryter

  • Utførelse som hovedbryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3303430483502

Elnummer

4322829

Leverandørens varenummer

48350

Typebeskrivelse

4322829

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

6300 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, skuffesystem

Utførelse av betjeningselement:

Trykkbryter

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

0...0 V

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

0 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

0 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

85 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

5

Motordrift som opsjon:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

Ja

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP30

Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A