Merlin Gerin - 48365 Micrologic 7.0 P For Uttrekkba - 48365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 252...6300 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Micrologic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430483656
Elnummer
4322837
Leverandørens varenummer
48365
Typebeskrivelse
4322837
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
252...6300 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A