Merlin Gerin - 48366 Micrologic 5.0 H For Uttrekkba - 48366

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430483663

Elnummer

4322838

Leverandørens varenummer

48366

Typebeskrivelse

4322838

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

0...0 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A