Merlin Gerin - 48392 NW Chassis 3P 1600A N1 Na H1 H - 48392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1600 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430483922
Elnummer
4322846
Leverandørens varenummer
48392
Typebeskrivelse
4322846
Merkestrøm In:
1600 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A


