Merlin Gerin - 48393 NW Chassis 3P 2000A - 48393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 2000 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430483939
Elnummer
4322847
Leverandørens varenummer
48393
Typebeskrivelse
4322847
Merkestrøm In:
2000 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A


