Merlin Gerin - 48394 NW Chassis 3P 2500A - 48394
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 2500 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430483946
Elnummer
4322848
Leverandørens varenummer
48394
Typebeskrivelse
4322848
Merkestrøm In:
2500 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A