Merlin Gerin - 48396 NW Chassis 3P 4000A - 48396

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 4000 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3303430483960

Elnummer

4322849

Leverandørens varenummer

48396

Typebeskrivelse

4322849

Merkestrøm In:

4000 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A