Merlin Gerin - 48403 NW Chassis 4P 800/1250A N1 N1 - 48403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1250 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430484035
Elnummer
4322853
Leverandørens varenummer
48403
Typebeskrivelse
4322853
Merkestrøm In:
1250 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A


