Merlin Gerin - 48404 NW Chassis 4P 1600A N1 Na H1 H - 48404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1600 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430484042
Elnummer
4322854
Leverandørens varenummer
48404
Typebeskrivelse
4322854
Merkestrøm In:
1600 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A


