Merlin Gerin - 48405 NW Chassis 4P 2000A - 48405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 2000 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430484059
Elnummer
4322855
Leverandørens varenummer
48405
Typebeskrivelse
4322855
Merkestrøm In:
2000 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A


