Merlin Gerin - 48475 1 Ekstra SDE-uttrekkbar bryter - 48475

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430484752

Elnummer

4322892

Leverandørens varenummer

48475

Typebeskrivelse

4322892

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

1

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A