Merlin Gerin - 48477 1 Ef Kontakt For Uttrekkb. Bry - 48477

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3303430484776

Elnummer

4321059

Leverandørens varenummer

48477

Typebeskrivelse

4321059

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A