Merlin Gerin - 48480 XF 012V DC For Uttrekkbar Bryt - 48480

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430484806

Elnummer

4322895

Leverandørens varenummer

48480

Typebeskrivelse

4322895

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A