Merlin Gerin - 65299 MICROLOGIC 5.0 uttr. MASTERPAC - 65299
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Micrologic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430652991
Elnummer
4322991
Leverandørens varenummer
65299
Typebeskrivelse
4322991
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A


