Merlin Gerin - LV833670SP MN 100/130 VAC/DC MTZ reserve - LV833670SP

KopierKopier
Merlin Gerin - LV833670SP MN 100/130 VAC/DC MTZ reserve

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 100...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...130 V

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480932595

Elnummer

4375540

Leverandørens varenummer

LV833670SP

Typebeskrivelse

4375540

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...130 V

Nominell matespenning ved DC:

100...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...130 V

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsspole MN 100/130 VAC/DC for Masterpact MTZ, reserve