Merlin Gerin - LV833671SP MN 200/250 VAC/DC MTZ reserve - LV833671SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...250 V
Nominell matespenning ved DC - 200...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...250 V
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480932601
Elnummer
4375541
Leverandørens varenummer
LV833671SP
Typebeskrivelse
4375541
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...250 V
Nominell matespenning ved DC:
200...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...250 V
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


