Merlin Gerin - LV836669SP MN dia 48/60VDC 48VAC MTZ res - LV836669SP

KopierKopier
Merlin Gerin - LV836669SP MN dia 48/60VDC 48VAC MTZ res

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481186737

Elnummer

4375544

Leverandørens varenummer

LV836669SP

Typebeskrivelse

4375544

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

48...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsspole diagnose MN 48/60VDC 48VAC for Masterpact MTZ, reserve