Metrel - A1111 3Fase Adapt. - 8022913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 400 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445480449
Elnummer
8022913
Leverandørens varenummer
8022913
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
400 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
2 A
Se produktblad