Metrel - A1191 Søkeprobe for Eurotest AT, XA - 8024210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445480814
Elnummer
8024210
Leverandørens varenummer
8024210
Typebeskrivelse
8024210
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
6 A
A1191 Søkeprobe for Eurotest AT/XA,fungerer kun på spenningssatt anlegg.