Metrel - Elma El-bil test kit - 8023693
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling type 1 - nei
Tilkobling type 1 CCS - nei
Tilkobling type 2 - Ja
Tilkobling type 2 CCS - nei
Tilkobling type 3 - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445111541
Elnummer
8023693
Leverandørens varenummer
8023693
Typebeskrivelse
Elma El-bil test kit
Tilkobling type 1:
nei
Tilkobling type 1 CCS:
nei
Tilkobling type 2:
Ja
Tilkobling type 2 CCS:
nei
Tilkobling type 3:
nei
Simulasjon kjøretøystatus:
Ja
Simulasjon ledertverrsnitt:
Ja
Simulasjon feilstrøm:
nei
Statusvisning ladeforløp:
nei
Test PE forbindelse:
nei
Måling motstand ladekontakt:
nei
Signalutgang:
nei
Tilkobling type GB:
nei
Tilkobling type CHAdeMO:
nei
Modell / utførelse:
Håndapparat
Bredde:
200 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
350 mm
Vekt:
1780 g
Test kit bestående av:
• Elma 6100 multimeter m/Bluetooth
• Metrel A1532 EVSE adapter
• Kabel for tilkobling mellom multimeter og Metrel A1532 EVSE adapter.