Metrel - Jordspydsett for måling av overgangsmotstand til jord - 8062410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 500 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445480753
Elnummer
8062410
Leverandørens varenummer
8062410
Typebeskrivelse
8062410
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
500 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
6 A
Metrel S2026 jordsett 20m - Komplett tilbehør til jordmotstandsmåling i veske.
Inneholder:
2 stk. jordspyd.
1 stk. måleledning 20m.
2 stk. måleledning 4,5m.
1 stk. bæreveske.
Inneholder:
2 stk. jordspyd.
1 stk. måleledning 20m.
2 stk. måleledning 4,5m.
1 stk. bæreveske.


