Metrel - Metrel MI 3121 SmarTEC - Isolasjons- og kontinuitetstester - 8062724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog/digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - nei
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445481095
Elnummer
8062724
Leverandørens varenummer
8062724
Typebeskrivelse
8062724
Indikering:
Analog/digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...30000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Metrel MI 3121 har mulighet til å lagre alle resultater med referanse på instrumentet og med programvaren Eurolink (tilbehør: Passord må bestilles EL-NR.: 8062725) kan måleresultater laste ned for dokumentasjon.
Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V og KAT IV 300V og leveres komplett inkl. måleledninger, oppladbare batterier, batterilader, krokodilleklemmer og brukerveiledning.


