Metrel - Metrel MI 3360 OmegaPAT XA - 8023863

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Grenseverdiindikering - Ja

  • Tilkobling for eksternt måleadapter - Ja

  • Testing av skjøteledninger - nei

  • Datalogger - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3831063426882

Elnummer

8023863

Leverandørens varenummer

8023863

Typebeskrivelse

8023863

Indikering:

Grafisk

Grenseverdiindikering:

Ja

Tilkobling for eksternt måleadapter:

Ja

Testing av skjøteledninger:

nei

Datalogger:

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0...200 MOhm

Måleområde for jordmotstand:

0...0 Ohm

Beskyttelseslederstrøm:

Ja

Berøringsstrøm:

Ja

Måling av forbrukerstrøm:

nei

Effektmåling:

Ja

Automatisk testsekvens:

Ja

Integrert skriver:

nei

Aktiv testing:

Ja

Passiv testing:

Ja

Alternativ metode:

Ja

Differensstrømmetode:

Ja

Direkte metode:

Ja

Spenningsmåling:

Ja

Opplæring påkrevet:

Ja

Type grensesnitt:

Bluetooth

Skriver tilkobling:

Bluetooth

Metrel´s PAT testere - OmegaPAT XA, finnes i 4 forskjellige versjoner, beregnet til profesjonelt bruk i de mest krevende applikasjoner.

Modellene dekker følgende områder (avhengig av versjon):

Bærbare apparater, håndverktøy, elektriske verktøyer, sveisemaskiner, husholdningsapparater, skjøteledninger, medisinsk utstyr og profesjonell test av PRCD-enheter.

Instrumentene har et intuitiv brukergrensesnitt og autosekvens som gir adgang til brukerdefinerte testforløp. Dette som styrer hvilke test som blir utført ved forut definerte parameter og grenseverdier, hvilke gjør testprosedyren sikker, enkel og rask for brukeren.



Alle instrumenter er spesielt designet til gjentagende test, og minnestrukturen muliggjør enkel søking gjennom arkivet av målinger og enheter for rask gjentakelse av periodiske tester. Minne leveres som standard med 8GB (microSD-kort), som kan overføres til den medfølgende Windows programvare Metrel ES Manager, for dokumentasjon og rapport utskrift.

OmegaPAT XA har innebygd brukerkonti, hvilket betyr at en enhet kan brukes av flere teknikere, samtidig med at sporbarheten bevares. instrumentene gir også mulighet for å tilkoble eksterne printere, strekkodescannere, QR-kode avleser og RFID-lesere, kablet eller via Bluetooth.

Målefunksjoner:

Mi3360

• Visuell inspeksjon

• Sikringstest

• Gjennomgangstest 200mA

• Isolasjonstest

• Erstatning lekkasjestrøm / Substitute Leakage Current

• Differensiell lekkasjestrøm / Differential Leakage current

• Jordleder/PE lekkasjestrøm

• Berørings lekkasjestrøm / Touch leakage current

• Polaritet / Aktiv polaritetstest

• Effekt (P, S, Q, PF, THDu, THDi, CosFI, I, U)

• P-RDC test (bærbare/flytbare jordfeilbrytere)

• RCD test (jordfeilbrytere)(type A, AC, B, B+, F)