Metrel - Metrel MI3125BT Eurotest COMBO m. Bluetooth - 8062676
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F
Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445481309
Elnummer
8062676
Leverandørens varenummer
8062676
Typebeskrivelse
8062676
Indikering:
Grafisk
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing:
For jordfeilbryter Type A, F
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
Ja
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
nei
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
nei
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
Ja
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
Ja
RCD/FI-test med økende reststrøm:
Ja
RCD/FI-analysefunksjon:
Ja
PRCD testing Typ S, Typ K:
Ja
Testing av IMD og RCM:
nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
Ja
MI3125B Eurotest COMBO byr på mange spennende muligheter, bl.a. en meget brukervennlig hjelpemeny med smarte tilkoblingsdiagrammer direkte i displayet.
– Kortslutningsstrøm/loopimpedans, fase/null, fase/jord og fase/fase.
– Tester jordfeilbrytere type AC og A (med pulserende DC). Den smarte rampefunksjon angir utkoblingsstrøm og tid. – Lavohm - 200mA test på jordforbindelser.
– Isolasjonstester med 50, 100, 250, 500 og 1000V testspenning. – 2-og 3-polet overgangsmotstand til jord (Jordsett til 3-polet måling bestilles separat)
– Fasefølgeviser og spenningsmålinger opp til 550V
– Norsk hjelpefunksjon innebygd– Utrolig effektivt verktøy til stor hjelp for montører eller teknikere, som gjør at tilkoblingen alltid kan utføres korrekt. Slutt med brukerveiledninger som blir vekk, det hele ligger klart på instrumentet. Metrel MI3125B Eurotest COMBO tilfredsstiller IEC 61010 1 KAT III 600V og KAT IV 300V. Leveres komplett i veske inkl. oppladbare batterier, lader, måleledninger og dansk/norsk brukerveiledning.


