Metrel - Metrel Mi3250 Microohmmeter, 10A teststrøm - 8062705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Motstandsindikasjon - Optisk
Maks motstandstestverdi - 2000 Ohm
Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC - nei
Lommelyktsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445481286
Elnummer
8062705
Leverandørens varenummer
8062705
Typebeskrivelse
8062705
Motstandsindikasjon:
Optisk
Maks motstandstestverdi:
2000 Ohm
Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC:
nei
Lommelyktsfunksjon:
nei
Metrel Mi3250 Microohmmeter, 10A teststrøm


