Metrel - Metrel MI3290 GL - Multifunksjons Jordmotstandsanalysator - 8023729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - nei
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063424949
Elnummer
8023729
Leverandørens varenummer
8023729
Typebeskrivelse
8023729
Indikering:
Digital
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Test-spenning:
20...230 V
Test-strøm:
0,2...10 A
Test-frekvens:
55...26300 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Se sammenligningsark for sett under brochure i fanen "Downloads" på denne side.
Instrumentet kan utvides etter behov og man kan selvfølgelig kjøpe til nødvendig tilbehør, og eventuelt en lisenskode som åpner for enda flere funksjoner i instrumentet.
Med avanserte funksjoner som variabel testfrekvens helt opptil 15kHz, HF mode på 25kHz (modellavhengig), transient- simulering (modellavhenging) kan impedans måler i ethvert scenaria. Instrumentet har også høy støyimmunitet som gjør det mulig å måle i ethvert miljø.
Metrel MI3290 leveres i alle modeller med MI3290 basisinstrument med 14,4V 4,4Ah Li-Ion batteri, 2 stk. 90cm jordspyd, 2 stk. 50cm jordspyd, 1 stk. sort måleledning 2m, 2 stk. måleledning rød og blå 5m, 3 stk. måleledning sort, grønn, blå 50m på tromler, skjermet måleledning 75m på trommel, 1 stk. skrutvinge klemme, sett med 4 stk. måleledninger 2m, krokodilleklemme, veske for tilbehør, USB kabel, strømforsyning, kalibreringssertifikat, brukerveiledning og programvare Metrel ES Manager.
MI3290 GL inneholder i tillegg 1 stk. tang A1018, 1 stk. tang A1019.


