Utgått

Metrel - Metrel MI3321 Multiservicer XA - 8024325

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Grenseverdiindikering - Ja

  • Tilkobling for eksternt måleadapter - Ja

  • Testing av skjøteledninger - Ja

  • Datalogger - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445480951

Elnummer

8024325

Leverandørens varenummer

8024325

Typebeskrivelse

8024325

Indikering:

Digital

Grenseverdiindikering:

Ja

Tilkobling for eksternt måleadapter:

Ja

Testing av skjøteledninger:

Ja

Datalogger:

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0...200 MOhm

Måleområde for jordmotstand:

0...1,99 Ohm

Beskyttelseslederstrøm:

Ja

Berøringsstrøm:

Ja

Måling av forbrukerstrøm:

Ja

Effektmåling:

Ja

Automatisk testsekvens:

Ja

Integrert skriver:

nei

Aktiv testing:

Ja

Passiv testing:

Ja

Alternativ metode:

Ja

Differensstrømmetode:

Ja

Direkte metode:

Ja

Spenningsmåling:

Ja

Opplæring påkrevet:

Ja

Type grensesnitt:

Andre

Skriver tilkobling:

Andre

Måleinstrumenter