Metrel - Metrel oppladbar batteripakke A1567 4400mAh Eurotest XDe - 8023621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 7,2 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3831063428350
Elnummer
8023621
Leverandørens varenummer
8023621
Typebeskrivelse
8023621
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
7,2 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0,5 A
Oppladbart Li-Ion batteri, 7,2V, 4400mAh.
Originalt standardbatteri som følger med Metrel Eurotest XDe.
Originalt standardbatteri som følger med Metrel Eurotest XDe.


