Metrel - Metrel oppladbar batteripakke A1568 8800mAh Eurotest XDe - 8023622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 7,2 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3831063428367
Elnummer
8023622
Leverandørens varenummer
8023622
Typebeskrivelse
8023622
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
7,2 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0,88 A
Oppladbart Li-Ion batteri, 7,2V, 8800mAh.
Dobbelt kapasitet i forhold til originalt medfølgende batteri til Metrel Eurotest XDe. Sikrer ekstra mange timers driftstid og mange testinger på en enkelt lading.
Dobbelt kapasitet i forhold til originalt medfølgende batteri til Metrel Eurotest XDe. Sikrer ekstra mange timers driftstid og mange testinger på en enkelt lading.


