Miltronic - FASA-S-HF 2x1mm2 - 83117342

Lapp Norway
KopierKopier
Miltronic - FASA-S-HF 2x1mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Farge på ytre kappe - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052261183100

Elnummer

1085957

Leverandørens varenummer

83117342

Typebeskrivelse

BRANN OG TALEVARSLINGS KAB

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

250 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1 mm

Revolverte ledere:

Ja

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

Ja

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

95 mm

Merkespenning U:

250 V

Brann og talevarslings kabel for b.la Honeywell Eltek systemer halogenfri type