Miltronic - FASC MULTI HFFR 2X16 AWG - 1111633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
AWG størrelse - 16
Med jordleder - nei
Skjerm - Ja
Tilleggsledning - nei
Blymantel - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7052261085916
Elnummer
1085961
Leverandørens varenummer
1111633
Typebeskrivelse
Kabel for brannvarslingssystemer
AWG størrelse:
16
Med jordleder:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200 vedlegg E):
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Systemkabel for brannalarmer