Moflash - KLAXON LED 400-04-01 230VAC/0.07A, ORANGE LED, IP65 - LED 400-04-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Oransje
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED 401-400 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070877010368
Elnummer
6222729
Leverandørens varenummer
LED 400-04-01
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Oransje
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Nominell spenning:
230 V
Strømforbruk:
0,07 A
Optikk:
Uten
Kombi LED lampe med orange glass 230VAC/0,07A, -20° til +45°, IP65. 205mm x 150mm dia.