Moflash - KLAXON R401-14-01 ROTERENDE 24VDC/0.5A, ORANGE, 70W HALOGEN - R401-14-01

KopierKopier
Moflash - KLAXON R401-14-01 ROTERENDE 24VDC/0.5A, ORANGE, 70W HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Lampeholder (Fatning) - H1

  • Lampetype - Halogen

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877010320

Elnummer

6222725

Leverandørens varenummer

R401-14-01

Typebeskrivelse

Roterende Varsellamper

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Oransje

Lampeholder (Fatning):

H1

Lampetype:

Halogen

Nominell spenning:

24 V

Strømforbruk:

3 A

Effekt:

70 W

Optikk:

Speil

Komplett xenon lampe med blitz lys, 24VDC/0.5A,ORANGE,70W HALOGEN,IP65