Moflash - KLAXON R401-14-02 ROTERENDE 24VDC/0.5A, RØD, 70W HALOGEN, IP - R401-14-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Lampeholder (Fatning) - H1
Lampetype - Halogen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877010337
Elnummer
6222726
Leverandørens varenummer
R401-14-02
Typebeskrivelse
Roterende Varsellamper
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Rød
Lampeholder (Fatning):
H1
Lampetype:
Halogen
Nominell spenning:
24 V
Strømforbruk:
3 A
Effekt:
70 W
Optikk:
Speil
Komplett xenon lampe med blitz lys, 24VDC/0.5A,RØD,70W HALOGEN,IP65