Moflash - MOFLASH 50003 BUR 170MM X 114MM DIA - 50003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 0 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge på lampehette - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877015295
Elnummer
6223028
Leverandørens varenummer
50003
Typebeskrivelse
Varsellamper
Nominell spenning:
0 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge på lampehette:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
Andre
Bur for skjerming av små signallys høyde 170mm diameter 114mm


