Moflash - MOFLASH LYSTÅRN LED-TLM-04-04 85-275vAc,75mA,grønn,IP65 - 6220072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved AC 50 Hz - 85...275 V
Merkespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype - AC
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005850
Elnummer
6220072
Leverandørens varenummer
6220072
Typebeskrivelse
6220072
Merkespenning ved AC 50 Hz:
85...275 V
Merkespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz:
85...275 V
Strømforbruk:
75 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Modulbasert lystårn med enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 85-275v Ac
Strømforbruk 75mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 70mm total høyde 55mm.


