Moflash - MOFLASH OSL-04-32-02 230VAC/50mA, LED, 32CD, RØD, IP66 - OSL-O4-32-02

KopierKopier
Moflash - MOFLASH OSL-04-32-02 230VAC/50mA, LED, 32CD, RØD, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

230 V

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Farge på lampehette - Fargeløs

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070877014625

Elnummer

6222992

Leverandørens varenummer

OSL-O4-32-02

Typebeskrivelse

LED VARSELLAMPER

Nominell spenning:

230 V

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Farge på lampehette:

Fargeløs

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

MOFLASH OSL-04-32-02