Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON XA125 230vAc,120mA,2.7J,90dB,orange - 6220098

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON XA125 230vAc,120mA,2.7J,90dB,orange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 230...230 V

  • Strømtype - AC

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Akustisk signaltype - Puls/tone

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070947006086

Elnummer

6220098

Leverandørens varenummer

6220098

Typebeskrivelse

6220098

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Strømtype:

AC

Farge på lampehette:

Oransje

Akustisk signaltype:

Puls/tone

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,12 A

Lampetype:

Xenon

Lydstyrke:

90 dB

Optisk signaltype:

Blitslys

Type akustisk signalgiver:

Summer

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

Egnet for veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

SIRENE MED SIGNALLYS -XENON-XA125-63-01-oransje

Sirenen XA125 med signallys er ett blinkende signallys med lyd varsling. XA125inneholder to piezo buzzere på 90dB som ligger i bunnen av sirenen.Sirenen kan være enten synkronisert til blinket eller reguleres uavhengig av lyset. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass.
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 120mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 98mm total høyde 162mm.